タコグラフ チャート紙 140のおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
81件の「タコグラフ チャート紙 140」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自記録水圧測定器」、「タコグラフ チャート紙」、「タコグラフチャート紙 矢崎」などの商品も取り扱っております。
水系マイクロカプセルラリー液によるコーティングの為、記録が鮮明なうえ、アセトン・メタノール含む溶剤を全く使用しておりません。 国内の製紙会社製原紙の古紙の上に上質紙+コーティングの3層構造になっています。 運行管理をお手伝いする60k80k赤ライン入りです。
1セット(10枚)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)





1個
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



安定した水圧の確保・水圧変動を記録することで、適正水圧把握・給水不良・減圧の必要性・漏水は発生しないかなど、データを収集することによって迅速な対応と対策が立てられ、ゆとりのある水圧管理が行えます。また、直結給水、道路網整備・強化へのフィードバックデータとしても活用できます。 15、30、60minの3段階切り替え。 LEDの点滅の仕方で、時計が正常に動作しているかを確認できる。 チャート紙の取り付けは簡単なワンタッチ式。 完全防水の全天候型。
仕様 電池使用日数/15min(150日)、30min(250日)、60min(400日)。※使用条件:アルカリ電池を連続使用した場合のおおよその目安(単3乾電池×2) 付属品 本体、カートリッジペン、接続ホース(No.04)、町の式カップリング、皮パッキン、給水栓アダプター、チャート紙(指定時間)、取扱説明書、収納ケース 質量(kg) 約1.35 電源電圧 (チェック)電源投入時に電源電圧が2.2V以下の場合は、CPUが動作を開始しない 測定時間 15、30、60min(3段切り替え) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×96×162 測定圧力 2.0Mpa LED (動作確認用)電源投入時にスイッチ設定したポジションの確認をLEDの点滅で判別 動作電圧 3.0V(最低動作電圧2.2V)
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
519 税込571
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
539 税込593
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

長短5段階の記録時間切替機能。水圧の経時変化の記録。 本器は、4時間から168時間まで水圧変動を随時記録することができ、1台で5台分(Aタイプ)の機能を有しています。
仕様 【電源電圧チェック】電源投入時に電源電圧が2.2V以下の場合はCPUが動作を開始しない。【動作確認用LED】電源投入時、スイッチ設定したポジションの確認をLEDの点滅で判別 セット内容 本体、カートリッジペン、接続ホース(No.04ホース)、町野式カップリング、カップリングカプラ、皮パッキン、給水栓用アダプタ-(13mm)、チャート紙(4、12、24、72、168h各20)、収納ケース 寸法(mm) 180(W)×162(H)×96(D) 質量(kg) 1.35 電源 単3アルカリ乾電池2本 測定時間 4、12、24、72、168h (5段階切替え) 使用時間 4hで80日、12hで220日、24hで380日、72hで720日、168hで970日 測定圧力 2.0MPa
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



Made in Japanの高品質商品です。 ライセンス、パーキング、ストップランプに使用できます。 シングル球でクリアで10個入りパックです。
用途ポジション、ライセンス、パーキングランプ適合 タイプ シングル球
1箱(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


日本製の高品質なコピー用紙です。 国際的な森林管理認証を取得した製品です。白過ぎない自然な色合い。
用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。 材質 中性紙 ホワイト 白色度(%) 約86 坪量(g/m2) 約67 紙厚(μm) 89 適合プリンタ インクジェットプリンタ FSC認証 認定 FSC認証番号 FSC-C010952
1冊(500枚)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
成分 イソヘキサン、エタノール、プロパン 仕様 逆さ噴射可 付属品 操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル 種別 油性、エアゾール 適合機器 機械部品 主な用途 油汚れ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 特性 逆さ噴射可 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(840mL)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途各種車両、運搬機械のシャーシーなど ちょう度 2号 淡黄色 商品タイプ カルシウム石けんグリース 成分 鉱油、カルシウム石鹸 使用温度範囲(℃) -5~80 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1本(420mL)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。 材質(ベルト) ポリエステル ベルト厚(mm) 約1.88
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)